CHF 288.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 311.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 71 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Dynamische Belastung | 5.72 kN |
Statische Belastung | 3.05 kN |
Gewicht | 0.03 kg |