Eriks
SKF

SKF 71812 ACDGA/HCP4, Schrägkugellager, 25 Deg, 60 mm ID, 78 mm OD

  • ERIKS:14748094
  • Hersteller:71812 ACDGA/HCP4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 457.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 494.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
71
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
13.4 kN
Gewicht
0.09 kg