CHF 438.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 474.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 18 ° |
Dynamische Belastung | 12.1 kN |
Statische Belastung | 7.5 kN |
Gewicht | 0.17 kg |