Eriks
SKF

SKF 6418, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 90 mm ID, 225 mm OD, 54 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759259
  • Hersteller:6418
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 908.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 981.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
54 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
186 kN
Statische Belastung
150 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
5 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
9.52 kg
Gewicht
21 lb