Eriks
SKF

SKF 6417/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 85 mm ID, 210 mm OD, 52 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198677
  • Hersteller:6417/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 746.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 807.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
52 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
174 kN
Statische Belastung
137 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
7.87 kg