CHF 613.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 663.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 64 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 48 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 163 kN |
Statische Belastung | 125 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.5 kN |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 6.72 kg |
Gewicht | 14.8 lb |