Eriks
SKF

SKF 6415/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 75 mm ID, 190 mm OD, 45 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759255
  • Hersteller:6415/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 615.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 665.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
45 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
153 kN
Statische Belastung
114 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
5.72 kg
Gewicht
12.6 lb