CHF 512.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 554.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 64 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 45 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 153 kN |
Statische Belastung | 114 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 5.72 kg |
Gewicht | 12.6 lb |