Eriks
SKF

SKF 6414, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 70 mm ID, 180 mm OD, 42 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759250
  • Hersteller:6414
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 365.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
143 kN
Statische Belastung
104 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.9 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.83 kg
Gewicht
10.7 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6414

  • ERIKS:11667695
  • Manufacturer:167248280000

CHF 291.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026