CHF 438.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 473.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 64 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 42 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Statische Belastung | 104 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 4.83 kg |
Gewicht | 10.7 lb |