Eriks
SKF

SKF 6410, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 50 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759236
  • Hersteller:6410
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
87.1 kN
Statische Belastung
52 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.2 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.888 kg
Gewicht
4.16 lb