Eriks
SKF

SKF 6409/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 45 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759235
  • Hersteller:6409/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
76.1 kN
Statische Belastung
45 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.54 kg
Gewicht
3.39 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6409-C3

  • ERIKS:11833118
  • Manufacturer:167247390030

CHF 86.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027