Eriks
SKF

SKF 6408/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 40 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759232
  • Hersteller:6408/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
36.5 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.23 kg
Gewicht
2.71 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6408-C3

  • ERIKS:11833117
  • Manufacturer:167247120030

CHF 70.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026