CHF 54.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.08inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 64 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 35.8 kN |
Statische Belastung | 19.3 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.815 kN |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.53 kg |
Gewicht | 1.17 lb |