CHF 137.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 64 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | W64 |
Dynamische Belastung | 30.7 kN |
Statische Belastung | 15 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.64 kN |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.4 kg |