Eriks
SKF

SKF 6404/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 20 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759223
  • Hersteller:6404/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
30.7 kN
Statische Belastung
15 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.4 kg
Gewicht
0.88 lb