Eriks
SKF

SKF 639068, Kegelrollenlager, 65 mm ID, 95 mm OD Tasse, 17 mm WD, 0.67" WD

  • ERIKS:23759207
  • Hersteller:639068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
639068
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Innendurchmesser
2.5591 in
Außendurchmesser Außenring
95 mm
Außendurchmesser Außenring
3.7402 in
Breite Außenring
13 mm
Breite Außenring
0.5118 in
Breite Innenring
16 mm
Breite Innenring
0.6299 in
Breite gesamt
17 mm
Breite gesamt
0.6693 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
51.6 kN
Statische Belastung
63 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
6.8 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.37 kg
Gewicht
0.82 lb