CHF 73.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 639 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 72 mm |
Innendurchmesser | 2.8346 in |
Außendurchmesser Außenring | 99.24 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.9071 in |
Breite Außenring | 13 mm |
Breite Außenring | 0.5118 in |
Breite Innenring | 16 mm |
Breite Innenring | 0.6299 in |
Breite gesamt | 17 mm |
Breite gesamt | 0.6693 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 61.8 kN |
Statische Belastung | 83 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.8 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.82 lb |