Eriks
SKF

SKF 639058 A/Q, Kegelrollenlager, 78 mm ID, 106 mm OD Tasse, 18.09 mm WD

  • ERIKS:13406200
  • Hersteller:639058 A/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
639058
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
78 mm
Innendurchmesser
3.07 in
Außendurchmesser Außenring
106 mm
Außendurchmesser Außenring
4.17 in
Breite gesamt
18.09 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein