CHF 14.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 639 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.364 kN |
Statische Belastung | 0.093 kN |
Referenzdrehzahl | 150000 rpm |
Grenzdrehzahl | 75000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0008 kg |
Gewicht | 0.0018 lb |