Eriks
SKF

SKF 638/8-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 8 mm ID, 16 mm OD, 6 mm WD

  • ERIKS:23759198
  • Hersteller:638/8-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.56inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
638
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.819 kN
Statische Belastung
0.3 kN
Referenzdrehzahl
90000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.012 kN
Grenzdrehzahl
45000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0044 kg
Gewicht
0.0097 lb