Eriks
SKF

SKF 638/5-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 5 mm ID, 11 mm OD, 5 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:23759197
  • Hersteller:638/5-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.39inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
638
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.468 kN
Statische Belastung
0.143 kN
Referenzdrehzahl
120000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.006 kN
Grenzdrehzahl
60000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0018 kg
Gewicht
0.004 lb