CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.92inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 638 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.423 kN |
Statische Belastung | 0.116 kN |
Referenzdrehzahl | 140000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.005 kN |
Grenzdrehzahl | 70000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.001 kg |
Gewicht | 0.0022 lb |