Eriks
SKF

SKF 6338 M/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 190 mm ID, 400 mm OD, 78 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759189
  • Hersteller:6338 M/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'281.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'546.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
78 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
371 kN
Statische Belastung
430 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
48.3 kg
Gewicht
107 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6338-M-C3

  • ERIKS:12624453
  • Manufacturer:6338-M-C3

CHF 4'944.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'345.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026