CHF 3'081.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'331.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 75 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 351 kN |
Statische Belastung | 405 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 42.1 kg |
Gewicht | 92.9 lb |
CHF 3'864.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'177.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026