CHF 2'166.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'342.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 75 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 351 kN |
Statische Belastung | 405 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 10.4 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 36.6 kg |