CHF 2'533.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'739.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 72 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 312 kN |
Statische Belastung | 340 kN |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 35.8 kg |
Gewicht | 78.9 lb |
CHF 3'093.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'344.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026