CHF 1'594.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'724.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 72 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 312 kN |
Statische Belastung | 340 kN |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 30.8 kg |
Gewicht | 68 lb |