Eriks
SKF

SKF 6332/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 160 mm ID, 340 mm OD, 68 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:12973931
  • Hersteller:6332/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'434.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'550.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
68 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
276 kN
Statische Belastung
285 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
7.65 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
30.3 kg