CHF 1'830.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'978.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 65 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 276 kN |
Statische Belastung | 285 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 26 kg |
Gewicht | 57.2 lb |
CHF 1'912.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'066.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026