Eriks
SKF

SKF 6330 M/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 150 mm ID, 320 mm OD, 65 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759182
  • Hersteller:6330 M/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'794.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'939.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
65 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
276 kN
Statische Belastung
285 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
26 kg
Gewicht
57.2 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6330-M-C3

  • ERIKS:12624449
  • Manufacturer:6330-M-C3

CHF 1'819.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'967.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026