CHF 1'549.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'674.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 58 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 229 kN |
Statische Belastung | 216 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6.3 kN |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 17.5 kg |
Gewicht | 38.7 lb |
CHF 1'226.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'326.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026