Eriks
SKF

SKF 6326 M/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 130 mm ID, 280 mm OD, 58 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759175
  • Hersteller:6326 M/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'541.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'666.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
58 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
229 kN
Statische Belastung
216 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
17.5 kg
Gewicht
38.7 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6326-M-C3

  • ERIKS:23713034
  • Manufacturer:0190031100030

CHF 1'226.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'326.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026