Eriks
SKF

SKF 6326, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 130 mm ID, 280 mm OD, 58 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:12121424
  • Hersteller:6326
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 884.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 956.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
58 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
229 kN
Statische Belastung
216 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
6.3 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
15.2 kg
Gewicht
33.4 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6326

  • ERIKS:13560766
  • Manufacturer:038910535-0000

CHF 772.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 835.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026