Eriks
SKF

SKF 6324 M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 120 mm ID, 260 mm OD, 55 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759169
  • Hersteller:6324 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'288.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'393.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
55 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
208 kN
Statische Belastung
186 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
5.7 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
14.8 kg
Gewicht
32.6 lb
Alternativen

CHF 1'064.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'150.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026