Eriks
SKF

SKF 6324/HC5C3S0VA970, Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager, Beidseitig offen, 120 mm ID, 260 mm OD, 55 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:13529822
  • Hersteller:6324/HC5C3S0VA970
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'029.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'355.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row hybrid deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
55 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
165 kN
Statische Belastung
150 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.35 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
12.5 kg
Gewicht
27.6 lb