Eriks
SKF

SKF 6324/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 120 mm ID, 260 mm OD, 55 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759173
  • Hersteller:6324/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 805.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 871.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
55 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
208 kN
Statische Belastung
186 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
12.5 kg
Gewicht
27.5 lb