Eriks
SKF

SKF 6322 MA/C3B20, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 110 mm ID, 240 mm OD, 50 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759164
  • Hersteller:6322 MA/C3B20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'394.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'507.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
203 kN
Statische Belastung
180 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
11 kg