Eriks
SKF

SKF 6322 M/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 110 mm ID, 240 mm OD, 50 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759162
  • Hersteller:6322 M/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 992.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'072.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
203 kN
Statische Belastung
180 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
11.4 kg
Gewicht
25.1 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6322-M-C3

  • ERIKS:11833090
  • Manufacturer:191118190030

CHF 856.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 926.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026