CHF 3'626.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'920.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 156 kN |
Statische Belastung | 132 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.05 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 9.34 kg |
Gewicht | 20.6 lb |