Eriks
SKF

SKF 6322, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 110 mm ID, 240 mm OD, 50 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759161
  • Hersteller:6322
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 711.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 769.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
203 kN
Statische Belastung
180 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
5.7 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
9.48 kg
Gewicht
20.9 lb
Alternativen

CHF 542.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 586.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026