CHF 711.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 769.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 203 kN |
Statische Belastung | 180 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 9.48 kg |
Gewicht | 20.9 lb |
CHF 542.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 586.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027