CHF 632.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 683.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 49 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 182 kN |
Statische Belastung | 153 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 7.97 kg |
Gewicht | 17.6 lb |
CHF 451.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 488.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026