Eriks
SKF

SKF 6320/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759155
  • Hersteller:6320/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
174 kN
Statische Belastung
140 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
6.98 kg
Gewicht
15.4 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6320-C3

  • ERIKS:11833085
  • Manufacturer:167244020030

CHF 366.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026