Eriks
SKF

SKF 6319 M/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 95 mm ID, 200 mm OD, 45 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759140
  • Hersteller:6319 M/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 911.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 985.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
159 kN
Statische Belastung
118 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
6.94 kg
Gewicht
15.3 lb