Eriks
SKF

SKF 6318-Z/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 90 mm ID, 190 mm OD, 43 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759135
  • Hersteller:6318-Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
151 kN
Statische Belastung
108 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.92 kg
Gewicht
10.8 lb
Alternativen

CHF 284.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026