CHF 220.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 151 kN |
Statische Belastung | 108 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 4.9 kg |
Gewicht | 10.8 lb |
CHF 248.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 268.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026