CHF 641.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 693.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 140 kN |
Statische Belastung | 96.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 5.14 kg |
Gewicht | 11.3 lb |
CHF 204.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026