Eriks
SKF

SKF 6317/HC5C3, Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager, Beidseitig offen, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:13635819
  • Hersteller:6317/HC5C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'745.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'887.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row hybrid deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
133 kN
Statische Belastung
96.5 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.6 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.63 kg
Gewicht
8 lb