Eriks
SKF

SKF 6316 MA/C3B20, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759105
  • Hersteller:6316 MA/C3B20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 514.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 556.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
86.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.25 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.5 kg